AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVHQL6000840E401 HQL LED FILAMENT V 6000LM 38W 840 E40 - VHQL6000840E401

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVHQL6000840E401 HQL LED FILAMENT V 6000LM 38W 840 E40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Potenza della lampada - 38...38 W

  • Flusso luminoso - 6000...6000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 202 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 249.88 kg CO2 eq.

EAN

4099854071928

Codice prodotto

LDVVHQL6000840E401

Cod. produttore

VHQL6000840E401

Produttore

LDV

Base:

E40

Potenza della lampada:

38...38 W

Flusso luminoso:

6000...6000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

202 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

157 lm/W

Diametro:

90 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

6000 lm

Denominazione lampada:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

160...160 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

10

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

38 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVHQL6000840E401 - HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40 LEDV