AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVDD268401 DULUX LED D EM & AC MAINS V 9W 840 G24D-3 - VDD268401

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVDD268401 DULUX LED D EM & AC MAINS V 9W 840 G24D-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G24d-3

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 1100...1100 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 171 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075823204

Codice prodotto

LDVVDD268401

Cod. produttore

VDD268401

Produttore

LDV

Base:

G24d-3

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

1100...1100 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

171 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

122 lm/W

Diametro:

35 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1100 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

43...43 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVDD268401 - DULUX LED D26 EM V 9W 840 G24D-3 LEDV