AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVURBLNT29ASYB URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 830-840 IP66 BK - URBLNT29ASYB

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVURBLNT29ASYB URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 830-840 IP66 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 29 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3945 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Temperatura di colore - 3000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854246784

Codice prodotto

LDVURBLNT29ASYB

Cod. produttore

URBLNT29ASYB

Produttore

LDV

Max prestazioni del sistema:

29 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3945 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore:

3000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

136 lm/W

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

0

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...250 V

Corrente nominale:

70...130 mA

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

48...60 mm

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente focus

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Ottica regolabile (mobile):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

0.25 m

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

417 mm

Diametro:

395 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Collegamento:

Altri

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Applicazioni di illuminazione di percorsi e piste ciclabili. Caratteristiche del prodotto: Classe di isolamento: II. Durata (L80-B10): fino a 100.000 ore (a 25 ?C). Tipo di protezione: IP66. Resistenza agli urti: IK10. Distribuzione luminosa asimmetrica.Vantaggi del prodotto: Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile e ai livelli di potenza (Power Select - PS). Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema fino a 139 lm/W. Luminosa, robusta e durevole. Aree di applicazione: Sostituzione per apparecchi con lampade a vapori di mercurio o ad alogenuri metallici. Strade. Installazioni residenziali. Zone pedonali. Parchi. Aree pubbliche.