LEDVANCE - LDVTRSPFM70840VNDA TruSys® PERFORMANCE VERY NARROW 70 W 4000 K DALI - TRSPFM70840VNDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 70 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 11200 lm
Confezione
4 PZ
EAN
4058075291133
Codice prodotto
LDVTRSPFM70840VNDA
Cod. produttore
TRSPFM70840VNDA
Produttore
LDV
Max prestazioni del sistema:
70 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
11200 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
1500 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Bianco
Larghezza:
66.8 mm
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di poli:
2
Tipo di tensione:
AC
Portalampada:
Nessuno
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Acciaio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per numero di lampade:
0
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
55000 h
Alimentatore incluso:
sì
Corrente nominale:
380...380 mA
Durata utile L80/B10 a 25 °C:
50000 h
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Zigbee:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
160 lm/W
Dimmerabile 0-10 V:
no
Collegamento:
Altri
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile DMX:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Altezza / Profondità:
39.4 mm
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Riflettore:
Nessuno
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Fattore di potenza:
0.9
Multi-angolo del fascio:
No
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No





