AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRSPFM35840N TruSys® PERFORMANCE NARROW 35 W/4000 K - TRSPFM35840N

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 35 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5600 lm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075398719

Codice prodotto

LDVTRSPFM35840N

Cod. produttore

TRSPFM35840N

Produttore

LDV

Max prestazioni del sistema:

35 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5600 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

1500 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

66.8 mm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di poli:

2

Tipo di tensione:

AC

Portalampada:

Nessuno

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Acciaio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per numero di lampade:

0

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

65000 h

Alimentatore incluso:

Corrente nominale:

190...190 mA

Durata utile L80/B10 a 25 °C:

60000 h

Dimmerabile 1-10 V:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Zigbee:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

160 lm/W

Dimmerabile 0-10 V:

no

Collegamento:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Altezza / Profondità:

39.4 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente focus

Riflettore:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0.9

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Apparecchio con una stretta distribuzione della luce. Caratteristiche prodotto: Fascio luminoso stretto: 60°. Fai clic con i pulsanti intelligenti. Efficienza luminosa: fino a 160 lm/W. Riparazioni per apparecchi fissi. Lumen 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm. Custodia in lamiera d'acciaio. Materiale delle lenti: PMMA. Grado di protezione: IP20. Design familiare comune con LEDVANCE. Durata (L80/B10): fino a 60.000 ore. Vantaggi prodotto: Distribuzione della luce diretta per altezze elevate. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. A risparmio di energia e conveniente. Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio. File fino a 57 apparecchi (On-Off) / 66 (DALI). Disponibili versioni con ECG DALI. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Ingressi industriali, magazzini con scaffali alti, garages, negozi di ferramenta. Apparecchiatura / Accessori: Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 e 8 poli.