AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL6008P TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE 600 8P WT

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL6008P TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE 600 8P WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 750 mm

  • Modello - Altri

  • Colore - Bianco

  • Numero di conduttori di cablaggio - 8

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4099854193521

Codice prodotto

LDVTRSFLRAIL6008P

Cod. produttore

TRSFLRAIL6008P

Produttore

LDV

Lunghezza:

750 mm

Modello:

Altri

Colore:

Bianco

Numero di conduttori di cablaggio:

8

Materiale:

Acciaio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Con portacavi:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

Larghezza:

70.2 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Classe di protezione:

I

Altezza:

38.8 mm

Binario elettrificato a 8 poli. Caratteristiche del prodotto: Cablato con cavo 8 core. Disponibili con lunghezze diverse. Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unita di connessione esterna. Custodia in lamiera d'acciaio. End-Rail senza connettori elettrici e meccanici. Vantaggi del prodotto: Semplice installazione. Elevata flessibilita grazie alle tre lunghezze disponibili (binario finale 1500 mm, 3000 mm, 4500 mm e 1500 mm). Versione del binario da 600 mm da utilizzare con TRUSYS FLEX SENSOR TRACK. Aree di applicazione: Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta. Apparecchiatura / Accessori: Vari accessori disponibili.