AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRSFL70840WOPEM TruSys® FLEX EMERGENCY WIDE OPAL 70W 840 W OP WT EM - TRSFL70840WOPEM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 70 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 11700 lm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075773318

Codice prodotto

LDVTRSFL70840WOPEM

Cod. produttore

TRSFL70840WOPEM

Produttore

LDV

Max prestazioni del sistema:

70 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

11700 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

1500 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

77.7 mm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di poli:

2

Tipo di tensione:

AC

Portalampada:

Nessuno

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Acciaio

Adatto per illuminazione di emergenza:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per numero di lampade:

0

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Alimentatore incluso:

Corrente nominale:

320...320 mA

Durata utile L80/B10 a 25 °C:

76000 h

Dimmerabile 1-10 V:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Zigbee:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

167 lm/W

Dimmerabile 0-10 V:

no

Collegamento:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Altezza / Profondità:

39.4 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente focus

Riflettore:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Alimentazione di emergenza integrata:

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Fattore di potenza:

0.95

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Luminaire inserts with wide light distribution for standard and emergency lighting, with opal lense, up to 167 lm/W. Caratteristiche prodotto: Certificato secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza. Apparecchi incorporati. Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h. Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Beam angle wide: 90° withopal lens. Fai clic con i pulsanti intelligenti. Riparazioni per apparecchi fissi. Custodia in lamiera d'acciaio. Vantaggi prodotto: Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale. Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza. Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata. Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso. Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica. Elevata efficienza luminosa in modalità operativa normale. 3 anni di garanzia. Copertura opale sopra i LED per un'illuminazione omogenea e abbagliamento ridotto al minimo. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. A risparmio di energia e conveniente. Applicazione flessibile grazie aun'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio. Aree applicative: Illuminazione di emergenza delle vie di fuga. Illuminazione antipanico. Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza. Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Industry halls, high rack warehouse, hardware stores. Apparecchiatura / Accessori: Guida di montaggio con cavo fisso integrato a 8 poli.