LEDVANCE - LDVTRSFL35840WCLEM TruSys® FLEX EMERGENCY WIDE 35W 840 W CL WT EM - TRSFL35840WCLEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 35 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6000 lm
Confezione
4 PZ
EAN
4058075772892
Codice prodotto
LDVTRSFL35840WCLEM
Cod. produttore
TRSFL35840WCLEM
Produttore
LDV
Max prestazioni del sistema:
35 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6000 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
1500 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Bianco
Larghezza:
77.7 mm
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di poli:
2
Tipo di tensione:
AC
Portalampada:
Nessuno
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Acciaio
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per numero di lampade:
0
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Alimentatore incluso:
sì
Corrente nominale:
160...160 mA
Durata utile L80/B10 a 25 °C:
76000 h
Dimmerabile 1-10 V:
no
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Zigbee:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
175 lm/W
Dimmerabile 0-10 V:
no
Collegamento:
Altri
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile DMX:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Altezza / Profondità:
39.4 mm
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente focus
Riflettore:
Nessuno
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Fattore di potenza:
0.95
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No





