AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRSFL35840NCL TruSys® FLEX NARROW 35W 840 N CL WT - TRSFL35840NCL

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVTRSFL35840NCL TruSys® FLEX NARROW 35W 840 N CL WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 35 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6000 lm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075771307

Codice prodotto

LDVTRSFL35840NCL

Cod. produttore

TRSFL35840NCL

Produttore

LDV

Max prestazioni del sistema:

35 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6000 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

1500 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

77.7 mm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di poli:

2

Tipo di tensione:

AC

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per numero di lampade:

0

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Alimentatore incluso:

Durata utile L80/B10 a 25 °C:

76000 h

Dimmerabile 1-10 V:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Collegamento:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Altezza / Profondità:

39.4 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente focus

Riflettore:

Nessuno

Fattore di potenza:

0.95

Luminaire inserts with narrow light distribution, up to 175 lm/W. Caratteristiche prodotto: Certificato secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza. Apparecchi incorporati. Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h. Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Fascio luminoso stretto: 60°. Fai clic con i pulsanti intelligenti. Riparazioni per apparecchi fissi. Custodia in lamiera d'acciaio. Vantaggi prodotto: Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale. Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza. Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata. Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LEDincluso. Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica. Elevata efficienza luminosa in modalità operativa normale. 3 anni di garanzia. Distribuzione della luce diretta per altezze elevate. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. A risparmio di energia e conveniente. Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio. Aree applicative: Illuminazione di emergenza delle vie di fuga. Illuminazione antipanico. Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza. Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Apparecchiatura / Accessori: Guida di montaggio con cavo fisso integrato a 8 poli.