AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRS53840ASDA TruSys® WALLWASHER 53 W 4000 K SI DALI - TRS53840ASDA

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 53 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6300 lm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4058075102606

Codice prodotto

LDVTRS53840ASDA

Cod. produttore

TRS53840ASDA

Produttore

LDV

Max prestazioni del sistema:

53 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6300 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

1534 mm

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore del corpo:

Argento

Larghezza:

71 mm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di poli:

5

Tipo di tensione:

AC

Portalampada:

Nessuno

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per numero di lampade:

0

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

75000 h

Alimentatore incluso:

Corrente nominale:

250...250 mA

Durata utile L80/B10 a 25 °C:

50000 h

Dimmerabile 1-10 V:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Zigbee:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

120 lm/W

Dimmerabile 0-10 V:

no

Collegamento:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Altezza / Profondità:

53 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Altri

Riflettore:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0.95

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Apparecchio con distribuzione della luce asimmetrica. Caratteristiche prodotto: Distribuzione luminosa wallwasher asimmetrica con angolazione del fascio di 45°. Efficienza luminosa: fino a 135 lm/W. Cablaggio elettrico tramite morsetti fissi. Corpo di alluminio di alta qualità. Grado di protezione: IP20. Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE). Vantaggi prodotto: Innovativo design ottico con una tecnologia di lenti ottiche su tutta la lunghezza dell'apparecchio. Supporti interni impediscono all'apparecchio di cadere mentre viene montato. Facile connessione elettrica e meccanica alla guida elettrica tramite montaggio a scatto. Emissione luminosa in singola direzione per illuminazione ed accentuazione di pareti o pubblicità. Aspetto pulito poiché le staffe di montaggio non sono visibili quando montate. Il sistema plug-and-play consente una facile installazione. Design di qualità. Sono possibili file con massimo 81 (On-Off) / 91 (DALI) apparecchi e una lunghezza complessiva di 124m (On-Off) / 151 m (DALI). Risparmi energetici fino al 65 % in confronto agli apparecchi con lampade 2 x 80 W T5. Disponibile versione con ECG DALI. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 (On-Off) / 7 poli (DALI).