AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVST8EM308651 LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 865

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVST8EM308651 LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 9.7...9.7 W

  • Flusso luminoso - 1700...1700 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 908 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4099854037504

Codice prodotto

LDVST8EM308651

Cod. produttore

ST8EM308651

Produttore

LDV

Base:

G13

Potenza della lampada:

9.7...9.7 W

Flusso luminoso:

1700...1700 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

908 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

75000 h

Efficienza luminosa:

175 lm/W

Diametro:

26.7 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1700 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

45...45 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

10 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVST8EM308651 - LEDTUBE T8 EM S 900 9.7W 865 LEDV