AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVST5HO80840UNG8 ST5HO80-1.5M 37W/840 230VUN G5 FLH1OSRAM - ST5HO80840UNG8

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVST5HO80840UNG8 ST5HO80-1.5M 37W/840 230VUN G5 FLH1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 37...37 W

  • Flusso luminoso - 5600...5600 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1449 mm

Confezione

  • 10 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 242.72 kg CO2 eq.

EAN

4058075137868

Codice prodotto

LDVST5HO80840UNG8

Cod. produttore

ST5HO80840UNG8

Produttore

LDV

Base:

G5

Potenza della lampada:

37...37 W

Flusso luminoso:

5600...5600 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1449 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

60000 h

Efficienza luminosa:

151 lm/W

Diametro:

16 mm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

170...170 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Fattore di distorsione (THD):

19

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

37 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.09

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Tubo fluorescente retrofit. ST5HO80-UN 37 W/4000K 1449 mm.