AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSR11175D930401 LED AR111 DIM S 11.7W 930 G53

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSR11175D930401 LED AR111 DIM S 11.7W 930 G53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G53

  • Potenza della lampada - 11.7...11.7 W

  • Flusso luminoso - 800...800 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854049170

Codice prodotto

LDVSR11175D930401

Cod. produttore

SR11175D930401

Produttore

LDV

Base:

G53

Potenza della lampada:

11.7...11.7 W

Flusso luminoso:

800...800 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

55 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

40...40 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

40000 h

Efficienza luminosa:

68 lm/W

Diametro:

110.7 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

800 lm

Denominazione lampada:

AR111

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Intensità luminosa:

1600 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

1...1 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM4

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSR11175D930401 - LED AR111 75 40 11.7W 930 G53 S LEDV