LEDVANCE - LDVSMT778559WF SMART+ WiFi Candle Dimmable 230V DIM FR E14 SINGLE PACK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4.9...4.9 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 115 mm
Confezione
4 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 32.82 kg CO2 eq.
EAN
4058075778559
Codice prodotto
LDVSMT778559WF
Cod. produttore
SMT778559WF
Produttore
LDV
Base:
E14
Potenza della lampada:
4.9...4.9 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
115 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Efficienza luminosa:
95 lm/W
Diametro:
39 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Denominazione lampada:
B12
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
sì
Corrente nominale:
42...42 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
sì
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1