LEDVANCE - LDVSMT778412WF SMART+ WiFi Classic Tunable White 230V TW FR E27 SINGLE PACK - SMT778412WF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 2700...6500 K
Lunghezza - 112 mm
Confezione
4 PZ
EAN
4058075778412
Codice prodotto
LDVSMT778412WF
Cod. produttore
SMT778412WF
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
2700...6500 K
Lunghezza:
112 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
220...220 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Efficienza luminosa:
89 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
806 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
sì
Corrente nominale:
60...60 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
sì
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
63
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


