LEDVANCE - LDVSMT777996WF Smart+ Wifi Filament Edison Tunable White E27 - SMT777996WF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 2700...6500 K
Lunghezza - 140 mm
Confezione
4 PZ
EAN
4058075777996
Codice prodotto
LDVSMT777996WF
Cod. produttore
SMT777996WF
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
2700...6500 K
Lunghezza:
140 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
100 lm/W
Diametro:
64 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
806 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
55...55 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
sì
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


