LEDVANCE - LDVSMT777910WF Smart+ WiFi Filament Globe Tunable White 2200K E27 - SMT777910WF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 600...600 lm
Temperatura di colore - 2200...5000 K
Lunghezza - 120 mm
Confezione
4 PZ
EAN
4058075777910
Codice prodotto
LDVSMT777910WF
Cod. produttore
SMT777910WF
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
600...600 lm
Temperatura di colore:
2200...5000 K
Lunghezza:
120 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Oro
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
75 lm/W
Diametro:
80 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
600 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
55...55 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
sì
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1