AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSMT731363WF SMART+ sensors with WiFi technology SENSOR - SMT731363WF

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSMT731363WF SMART+ sensors with WiFi technology SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Selettore di modalità - no

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 110...110 °

  • Collegabile in rete -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075731363

Codice prodotto

LDVSMT731363WF

Cod. produttore

SMT731363WF

Produttore

LDV

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Selettore di modalità:

no

Angolo di rilevazione orizzontale:

110...110 °

Collegabile in rete:

Portata massima frontale:

5 m

Altezza di montaggio:

5 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Sensibilità regolabile:

no

Portata massima tangenziale:

5 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

5 m

Controllo HVAC:

no

Sensore di luminosità regolabile:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Colore:

Bianco

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Immune agli animali:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Google Assistant:

no

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

Sensore di movimento, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSMT731363WF - SMART WIFI MOTION SENSOR FS1 LEDV