LEDVANCE - LDVSLFLREDUCTION SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL LEDV - SLFLREDUCTION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 122 mm
Accessorio - sì
Confezione
8 PZ
EAN
4058075552579
Codice prodotto
LDVSLFLREDUCTION
Cod. produttore
SLFLREDUCTION
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
122 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Diametro:
76 mm
Riduttore per pali di diametro ridotto. Caratteristiche prodotto: Riduttore che abilita l'adattatore standard per l'installazione su pali da 42 mm. Adatto a tutti i tipi di Streetlight Flex (necessario adattatore da 48…60 mm). Vantaggi prodotto: Consentea Streetlight Flex di adattarsi a pali di diametro inferiore\n.




