AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSLAREAS30727 STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST 30W 727 RV20ST GY - SLAREAS30727

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSLAREAS30727 STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST 30W 727 RV20ST GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 30 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3900 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 4 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 590.01 kg CO2 eq.

EAN

4099854030277

Codice prodotto

LDVSLAREAS30727

Cod. produttore

SLAREAS30727

Produttore

LDV

Max prestazioni del sistema:

30 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3900 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

130 lm/W

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

0

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

100...240 V

Corrente nominale:

135...135 mA

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

I

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente focus

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

0.5 m

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

172 mm

Altezza / Profondità:

73 mm

Lunghezza:

448 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Collegamento:

Altri

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Controllabile via Bluetooth:

no

Apparecchio per illuminazione stradale, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSLAREAS30727 - SL AREA SPD SMV 30W727 RV20STGYFS1 LEDV