LEDVANCE - LDVPT8SENSREM1 LEDVANCE CONNECTED SENSOR REMOTE REMOTE CONTROL - PT8SENSREM1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegabile in rete - sì
Portata massima frontale - 15 m
Sensibilità regolabile - no
Portata massima tangenziale - 15 m
Funzione dimmer (con apposito comando) - no
Confezione
10 PZ
EAN
4058075374034
Codice prodotto
LDVPT8SENSREM1
Cod. produttore
PT8SENSREM1
Produttore
LDV
Collegabile in rete:
sì
Portata massima frontale:
15 m
Sensibilità regolabile:
no
Portata massima tangenziale:
15 m
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Colore:
Nero
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Materiale:
Plastica
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no