AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT5HFHO808401 LED TUBE T5 HF P 1449 mm 36W 840

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPT5HFHO808401 LED TUBE T5 HF P 1449 mm 36W 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 36...36 W

  • Flusso luminoso - 5600...5600 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1463 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 236.1 kg CO2 eq.

EAN

4099854029080

Codice prodotto

LDVPT5HFHO808401

Cod. produttore

PT5HFHO808401

Produttore

LDV

Base:

G5

Potenza della lampada:

36...36 W

Flusso luminoso:

5600...5600 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1463 mm

Tensione nominale:

70...70 V

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

155 lm/W

Diametro:

16 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

5600 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

530...530 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

16

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

36 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT5HFHO808401 - LEDTUBE T5 HF HO80 P 1449 36W 840 LEDV