LEDVANCE - LDVPT5EXTHO808401 LED TUBE T5 EXTERNAL P 1449 mm 37W 840


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 37...37 W
Flusso luminoso - 5600...5600 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 1449 mm
Confezione
25 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 242.05 kg CO2 eq.
EAN
4058075730410
Codice prodotto
LDVPT5EXTHO808401
Cod. produttore
PT5EXTHO808401
Produttore
LDV
Base:
G5
Potenza della lampada:
37...37 W
Flusso luminoso:
5600...5600 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1449 mm
Tensione nominale:
42...42 V
Angolo del fascio luminoso:
180...180 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
DC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
151 lm/W
Diametro:
17 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
5600 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
860...860 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
37 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0