AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT5EXTHE288402 LED TUBE T5 EXTERNAL P 1149 mm 16W 840

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPT5EXTHE288402 LED TUBE T5 EXTERNAL P 1149 mm 16W 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 2400...2400 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1163 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4099854294327

Codice prodotto

LDVPT5EXTHE288402

Cod. produttore

PT5EXTHE288402

Produttore

LDV

Base:

G5

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

2400...2400 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1163 mm

Tensione nominale:

41...41 V

Angolo del fascio luminoso:

180...180 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

75000 h

Efficienza luminosa:

150 lm/W

Diametro:

17 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2400 lm

Denominazione lampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

400...400 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

16 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

TUBO LED T5 EXTERNAL per DRIVER LED EXTERNAL. Caratteristiche del prodotto: Progettato per funzionamento solo con DRIVER LED TUBE EXTERNAL. Tubo della lampada in vetro con protezione antischeggia. Dimmerazione di qualita dell'1...100%. Elevata resistenzaalla commutazione dei carichi. Adatto per temperature ambiente da -20?+50 ?C. Vantaggi del prodotto: Semplice aggiornamento al sistema LED dimmerabile. Semplice applicazione, non e necessario alcun controllo di compatibilita del reattore. Adatto per illuminazione di emergenza (battery pack autonomo). Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini). Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio. Negozi, supermercati. Consigli per la sicurezza: Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED e limitato. In caso di dubbi sull'idoneita dell'applicazione misurare la temperatura massima Tc sul prodotto prima dell'installazione.. LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 non puo essere utilizzato con driver a 2 canali. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Disconnect mains before installation..