LEDVANCE - LDVPT5ACHE358401 LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 18W 840 - PT5ACHE358401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 2800...2800 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 1449 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 119.23 kg CO2 eq.
EAN
4058075824263
Codice prodotto
LDVPT5ACHE358401
Cod. produttore
PT5ACHE358401
Produttore
LDV
Base:
G5
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
2800...2800 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1449 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
155 lm/W
Diametro:
19 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2800 lm
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
82...82 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
20
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.9
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0