AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPSL118100827R7S2 LED SLIM LINE R7s P 12W 827 Clear R7s

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPSL118100827R7S2 LED SLIM LINE R7s P 12W 827 Clear R7s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 10 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 78.36 kg CO2 eq.

EAN

4099854267680

Codice prodotto

LDVPSL118100827R7S2

Cod. produttore

PSL118100827R7S2

Produttore

LDV

Base:

R7s

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Multicolore

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

126 lm/W

Diametro:

20 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1521 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

81...81 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

asset-13189486.jpg