LEDVANCE - LDVPPIN10827CG41 LED PIN 12V P 0.9W 827 Clear G4 - PPIN10827CG41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 0.9...0.9 W
Flusso luminoso - 100...100 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 33 mm
Confezione
20 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 5.99 kg CO2 eq.
EAN
4099854064722
Codice prodotto
LDVPPIN10827CG41
Cod. produttore
PPIN10827CG41
Produttore
LDV
Base:
G4
Potenza della lampada:
0.9...0.9 W
Flusso luminoso:
100...100 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
33 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Multicolore
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
111 lm/W
Diametro:
12 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
100 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
130...130 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
1 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1