LEDVANCE - LDVPP38120827151 LED PAR38 P 13.5W 827 E27 - PP38120827151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 13.5...13.5 W
Flusso luminoso - 1035...1035 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 134 mm
Confezione
6 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 91.82 kg CO2 eq.
EAN
4099854067808
Codice prodotto
LDVPP38120827151
Cod. produttore
PP38120827151
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
13.5...13.5 W
Flusso luminoso:
1035...1035 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
134 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
15...15 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
76 lm/W
Diametro:
122 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1035 lm
Denominazione lampada:
PAR38
Colore del corpo:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
6800 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
75...75 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1