AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPP1635D927361 LED PAR16 DIM P 3.4W 927 GU10

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPP1635D927361 LED PAR16 DIM P 3.4W 927 GU10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 3.4...3.4 W

  • Flusso luminoso - 230...230 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 52 mm

Confezione

  • 10 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 22.58 kg CO2 eq.

EAN

4099854059872

Codice prodotto

LDVPP1635D927361

Cod. produttore

PP1635D927361

Produttore

LDV

Base:

GU10

Potenza della lampada:

3.4...3.4 W

Flusso luminoso:

230...230 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

52 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

67 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

230 lm

Denominazione lampada:

PAR16

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

400 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

17...17 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

120

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP1635D927361 - LED PAR163536 DIM 3.4W 927 GU10 P LEDV