LEDVANCE - LDVPM1620827361 LED MR16 P 2.6W 827 GU5.3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 2.6...2.6 W
Flusso luminoso - 210...210 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 17.27 kg CO2 eq.
EAN
4099854059759
Codice prodotto
LDVPM1620827361
Cod. produttore
PM1620827361
Produttore
LDV
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
2.6...2.6 W
Flusso luminoso:
210...210 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
44 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
80 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
210 lm
Denominazione lampada:
MR16
Colore del corpo:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
500 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
340...340 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
150
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1