AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPM112082736G2 LEDPMR112036 2,5W/827 12V GU4 FS1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU4

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Flusso luminoso - 184...184 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 16.459 kg CO2 eq.

EAN

4058075636552

Codice prodotto

LDVPM112082736G2

Cod. produttore

PM112082736G2

Produttore

LDV

Base:

GU4

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Flusso luminoso:

184...184 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

38 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

73 lm/W

Diametro:

35 mm

Denominazione lampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Intensità luminosa:

400 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

310...310 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.13

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR11 attacco a puntali. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Non dimmerabile. Attacco: GU4. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Durata: fino a 15.000 ore. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Compatibile con molti alimentatori convenzionali ed elettronici comuni (vedere anche elenco di compatibilità). Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.