AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPM1120827361 LED MR112036 2.5W 827 GU4 P LEDV - PM1120827361

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPM1120827361 LED MR112036 2.5W 827 GU4 P LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU4

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Flusso luminoso - 184...184 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 38 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4099854070372

Codice prodotto

LDVPM1120827361

Cod. produttore

PM1120827361

Produttore

LDV

Base:

GU4

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Flusso luminoso:

184...184 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

38 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

73 lm/W

Diametro:

35 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

184 lm

Denominazione lampada:

MR11

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Intensità luminosa:

400 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

310...310 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.13

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPM1120827361 - LED MR112036 2.5W 827 GU4 P LEDV