LEDVANCE - LDVPLSURKIT1200U16W PANEL LOUVER SURFACE KIT SURF KIT 1200 WT - PLSURKIT1200U16W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 1200 mm
Larghezza - 1200 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4099854155420
Codice prodotto
LDVPLSURKIT1200U16W
Cod. produttore
PLSURKIT1200U16W
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1200 mm
Larghezza:
1200 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
50 mm
Trasparente:
no
Pannelli. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. Disponibile in bianco o nero. Aree di applicazione: Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori.


