LEDVANCE - LDVPLSECKIT SECURITY KIT SECURITY KIT 4x - PLSECKIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4058075472990
Codice prodotto
LDVPLSECKIT
Cod. produttore
PLSECKIT
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
17 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
4 mm
Kit di sicurezza per pannelli. Caratteristiche prodotto: Fili e staffe in acciaio. Vantaggi prodotto: Cavi e staffe di sicurezza per pannelli LEDVANCE.



