AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPLRECMOUNTCLIPV RECESSED MOUNT CLIPS RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 25 mm

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075409859

Codice prodotto

LDVPLRECMOUNTCLIPV

Cod. produttore

PLRECMOUNTCLIPV

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Acciaio

Colore:

Acciaio Inox

Lunghezza:

25 mm

Larghezza:

45 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

33 mm

Clip per il montaggio a sospensione dei pannelli. Caratteristiche prodotto: Spessore del soffitto: da 10 a 20 mm. Vantaggi prodotto: Adatto per l'installazione in soffitti di cartongesso, legno e metallo con spessore da 10 a 20 mm.