AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPLCOB430083040G2 PrevaLED© COIN 111 COB G2 4300-830-40D-G2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPLCOB430083040G2 PrevaLED© COIN 111 COB G2 4300-830-40D-G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Potenza della lampada - 36.7...36.7 W

  • Flusso luminoso - 4000...4000 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4052899621480

Codice prodotto

LDVPLCOB430083040G2

Cod. produttore

PLCOB430083040G2

Produttore

LDV

Tipo di tensione:

DC

Temperatura del colore:

3000 K

Potenza della lampada:

36.7...36.7 W

Flusso luminoso:

4000...4000 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Forma:

Tondo

Tensione della lampada:

35...35 V

Angolo del fascio luminoso:

40...40 °

Necessario dispositivo di comando esterno:

Numero di LED:

1

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Diametro:

110 mm

Larghezza:

110 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Intensità luminosa:

8401 cd

Altezza:

52 mm

Lunghezza:

110 mm

Flessibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM2

Adatto per l'illuminazione generale:

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Durata media nominale:

50000 h

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Moduli LED con ottica e dissipatore di calore integrati. Caratteristiche prodotto:
  • Color consistency < 2 SDCM
  • TM30 compliant
  • High flux output up to 4900 lm
  • Classe di protezione: IP20
  • . Vantaggi prodotto:
  • Compact form factor compatible with conventional AR111 lamps
  • Precise optical control and free from multi-shadow issue
  • Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)
  • . Aree applicative:
  • Retail, shop, restaurant, hospitality
  • High-end residential
  • Adatto per applicazioni in interni
  • Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
  • Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
  • Do not use in sealed fixtures
  • Avoid covering the lens with dust or any object
  • .