LEDVANCE - LDVPLCOB280084015G2 PrevaLED© COIN 111 COB G2 2800-840-15D-G2 - PLCOB280084015G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Temperatura del colore - 3900 K
Potenza della lampada - 25.3...25.3 W
Flusso luminoso - 2900...2900 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K
Confezione
12 PZ
EAN
4052899621671
Codice prodotto
LDVPLCOB280084015G2
Cod. produttore
PLCOB280084015G2
Produttore
LDV
Tipo di tensione:
DC
Temperatura del colore:
3900 K
Potenza della lampada:
25.3...25.3 W
Flusso luminoso:
2900...2900 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Forma:
Tondo
Tensione della lampada:
36.2...36.2 V
Necessario dispositivo di comando esterno:
sì
Numero di LED:
1
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Diametro:
110 mm
Larghezza:
110 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Intensità luminosa:
23876 cd
Altezza:
52 mm
Lunghezza:
110 mm
Adatto per l'illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Durata media nominale:
50000 h