AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPLCMF600CRI9U19 PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90 36W 930 940 U19 CPS CRI90 - PLCMF600CRI9U19

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPLCMF600CRI9U19 PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90 36W 930 940 U19 CPS CRI90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 36 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4200 lm

Confezione

  • 4 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 710.71 kg CO2 eq.

EAN

4058075694460

Codice prodotto

LDVPLCMF600CRI9U19

Cod. produttore

PLCMF600CRI9U19

Produttore

LDV

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

36 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4200 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

118 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK02

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

595 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

595 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Tipo di ottica:

Brillantato

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Lunghezza di incasso:

575 mm

Altezza / Profondità:

80 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentatore intercambiabile:

Larghezza di incasso:

575 mm

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Trattamento superficie (corpo):

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Corrente nominale:

165...165 mA

Dimmerabile LineSwitch:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-10...50 °C

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

2

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

25

Compatibile con Google Assistant:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

CLO - Flusso luminoso costante:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Supporto a IFTTT disponibile:

Fattore di distorsione (THD):

20

Temperatura colore regolabile:

No

Square recessed panel luminaires with CRI90, CCT and power select (CPS) feature and low glare, for 600 x 600 mm ceiling systems. Caratteristiche prodotto: Telaio in alluminio estruso. Diffusore in polistirene. Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm². Disponibili versioni di apparecchi con driver DALI-2 predisposto per IoT. Vantaggi prodotto: Alte performance con CRI90 e flusso luminoso fino a 122 lm/w. Elevata versatilità grazie al CCT selezionabile e ai livelli di potenza (CCT/Power Select - CPS) sul driver. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19). Cablaggio passante possibile con box connettore incluso. Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione. Luce a ridottoscintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Con le versioni DALI sono possibili altri servizi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione diretta di apparecchi da incasso con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Scuole, edifici pubblici. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Box connettore con terminale a 5 poli incluso. Cavo di sicurezza per apparecchi incluso. Staffe di sicurezza incluse. Alimentatore esterno incluso con interruttori per selezionare CCT e potenza durante l'installazione.