LEDVANCE - LDVPL7875827R7SG2 LEDPLI 78 75 8,2W/827 230V R7S FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 8.2...8.2 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 78 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 53.672 kg CO2 eq.
EAN
4058075653238
Codice prodotto
LDVPL7875827R7SG2
Cod. produttore
PL7875827R7SG2
Produttore
LDV
Base:
R7s
Potenza della lampada:
8.2...8.2 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
330...330 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
128 lm/W
Diametro:
29 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
57...57 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0