LEDVANCE - LDVPL1200CABTWLOCK PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION 1200 CABLE EXT TWIST LOCK - PL1200CABTWLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento
Numero di conduttori - 2
Colore - Altri
Confezione
4 PZ
EAN
4099854018510
Codice prodotto
LDVPL1200CABTWLOCK
Cod. produttore
PL1200CABTWLOCK
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Numero di conduttori:
2
Colore:
Altri
Twist lock cable extension for Panel Comfort 1200. Caratteristiche prodotto: 2400 mm cable lengths. Male or female twist lock connector on both ends. Silver colored / transparent cable insulation for the most inconspicuous appearance possible. Suitable for PANEL COMFORT 1200. Vantaggi prodotto: Improves visual appearance of the Panel in suspended application. Extension cable on DC side allowing to hide the driver behind the ceiling. Tool free installation by linking the extension wire into the existing twist lock connection between panel and driver. Apparecchiatura / Accessori: Including 4 transparent cable holders to fix the cable at the metal wire of the Suspension Kit.