AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPINTSF60042840 PANEL INTEGRATED SURFACE 42W 840

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPINTSF60042840 PANEL INTEGRATED SURFACE 42W 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 42 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5040 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4099854188459

Codice prodotto

LDVPINTSF60042840

Cod. produttore

PINTSF60042840

Produttore

LDV

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

42 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5040 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

120 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

595 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

595 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

32 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DMX:

no

Corrente nominale:

180...180 mA

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

16

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Pannelli a plafone, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm e 1200x300. Caratteristiche del prodotto: Driver integrato. Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 ?C). Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ? C). Vantaggi del prodotto: L'elevato flusso luminoso riduce il numero totale di pannelli per l'installazione. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Installazione facile e veloce. Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema di 120 lm/W. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori.