AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPHQL13000840E401 HQL LED P 13000LM 90W 840 E40

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPHQL13000840E401 HQL LED P 13000LM 90W 840 E40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Potenza della lampada - 90...90 W

  • Flusso luminoso - 13000...13000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 270 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854040832

Codice prodotto

LDVPHQL13000840E401

Cod. produttore

PHQL13000840E401

Produttore

LDV

Base:

E40

Potenza della lampada:

90...90 W

Flusso luminoso:

13000...13000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

270 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

60000 h

Efficienza luminosa:

144 lm/W

Diametro:

110 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

13000 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Grigio

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

410...410 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

20

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

90 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPHQL13000840E401 - HQL LED P 13000LM 90W 840 E40 LEDV