LEDVANCE - LDVPAM163494036G1 LPMR16D3536 4,9W/940 12V GU5.3 FS1 OSRAM - PAM163494036G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 4.9...4.9 W
Flusso luminoso - 350...350 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 46 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 32.246 kg CO2 eq.
EAN
4058075094901
Codice prodotto
LDVPAM163494036G1
Cod. produttore
PAM163494036G1
Produttore
LDV
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
4.9...4.9 W
Flusso luminoso:
350...350 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
46 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
71 lm/W
Diametro:
51 mm
Denominazione lampada:
MR16
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
560 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
450...450 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.16
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1