LEDVANCE - LDVOFLINSFTCONPRG OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS PRISM GY - OFLINSFTCONPRG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 10.2 W
Temperatura di colore - 3000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1300 lm
Confezione
4 PZ
EAN
4099854251818
Codice prodotto
LDVOFLINSFTCONPRG
Cod. produttore
OFLINSFTCONPRG
Produttore
LDV
Max prestazioni del sistema:
10.2 W
Temperatura di colore:
3000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1300 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
305 mm
Colore del corpo:
Grigio
Larghezza:
45 mm
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di tensione:
DC
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Indice di resa cromatica:
90-100
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per numero di lampade:
0
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Alimentatore incluso:
no
Corrente nominale:
126...126 mA
Durata utile L80/B10 a 25 °C:
89000 h
Dimmerabile 1-10 V:
no
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Zigbee:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
128 lm/W
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile DMX:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Altezza / Profondità:
73 mm
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Riflettore:
Nessuno
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Temperatura colore regolabile:
A livelli
Flusso luminoso regolabile:
No