LEDVANCE - LDVOFLINSFSENSG OFFICE LINEAR SENSOR SENSOR GY - OFLINSFSENSG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 100 mm
Colore del corpo - Grigio
Larghezza - 45 mm
Con lampada - no
Confezione
36 PZ
EAN
4099854252327
Codice prodotto
LDVOFLINSFSENSG
Cod. produttore
OFLINSFSENSG
Produttore
LDV
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
100 mm
Colore del corpo:
Grigio
Larghezza:
45 mm
Con lampada:
no
Dimmerabile DALI:
no
Tensione nominale:
200...240 V
Tipo di tensione:
AC
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per numero di lampade:
999
Alimentatore incluso:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Altezza / Profondità:
73 mm
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No