AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOFLINSFLCONPRW OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS PRISM WT - OFLINSFLCONPRW

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVOFLINSFLCONPRW OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS PRISM WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 6.9 W

  • Temperatura di colore - 3000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 910 lm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4099854251832

Codice prodotto

LDVOFLINSFLCONPRW

Cod. produttore

OFLINSFLCONPRW

Produttore

LDV

Max prestazioni del sistema:

6.9 W

Temperatura di colore:

3000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

910 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

175 mm

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

45 mm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

DC

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Indice di resa cromatica:

90-100

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per numero di lampade:

0

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Alimentatore incluso:

no

Corrente nominale:

84...84 mA

Durata utile L80/B10 a 25 °C:

89000 h

Dimmerabile 1-10 V:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Zigbee:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

128 lm/W

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Altezza / Profondità:

73 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Riflettore:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

A livelli

Flusso luminoso regolabile:

No

Connettori di forma con motore luminoso. Caratteristiche del prodotto: Design moderno. Durata (L70/B50): fino a 100.000 h. Durata (L80/B10): fino a 89.000 h. Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM. Vantaggi del prodotto: Alte prestazioni con CRI90. Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver. Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Installazione facile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Apparecchi di illuminazione per interni. Configurazione a fila singola e continua.