AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOFLINSFCONKIT OFFICE LINEAR ACCESSORIES CONNECTOR KIT - OFLINSFCONKIT

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVOFLINSFCONKIT OFFICE LINEAR ACCESSORIES CONNECTOR KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 100 mm

  • Larghezza - 43 mm

  • Con lampada - no

  • Dimmerabile DALI - no

Confezione

  • 72 PZ

EAN

4099854252709

Codice prodotto

LDVOFLINSFCONKIT

Cod. produttore

OFLINSFCONKIT

Produttore

LDV

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

43 mm

Con lampada:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Altezza / Profondità:

21 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Accessori per il montaggio di Office Linear. Caratteristiche del prodotto: Fatto di acciaio. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. 5 anni di garanzia.