AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOFLINSF34W OFFICE LINEAR SURFACE RAIL 34W WT PS 1124 - OFLINSF34W

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVOFLINSF34W OFFICE LINEAR SURFACE RAIL 34W WT PS 1124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 40 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 1128 mm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854251559

Codice prodotto

LDVOFLINSF34W

Cod. produttore

OFLINSF34W

Produttore

LDV

Max prestazioni del sistema:

40 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1128 mm

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

45 mm

Con lampada:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

200...240 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Corrente nominale:

400...400 mA

Dimmerabile 1-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Zigbee:

no

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Altezza / Profondità:

73 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Guide di superficie per Office Linear. Caratteristiche del prodotto: Design moderno. Lifetime: up to 100,000 h. Disponibile nei colori bianco, nero e grigio. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Apparecchi di illuminazione per interni. Configurazione a fila singola e continua. Applicazioni superficiali.