LEDVANCE - LDVNAVT250SUPER VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® 50…400 W 250 W SUPER 4Y - NAVT250SUPER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 250 W
Base - E40
Flusso luminoso - 33200 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
1 PZ
EAN
4050300024417
Codice prodotto
LDVNAVT250SUPER
Cod. produttore
NAVT250SUPER
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
250 W
Base:
E40
Flusso luminoso:
33200 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Efficienza luminosa:
132 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
sì
Indicata per l'illuminazione di piante:
no
Lunghezza complessiva:
257 mm
Modello:
Chiaro
Diametro:
47 mm
Numero di bruciatori:
1
Durata media nominale:
32000 h
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
267 kWh
Denominazione lampada:
T14




