LEDVANCE - LDVNAVE70I VIALOX® NAV®-E/I 70 W/I E27 - NAVE70I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Base - E27
Flusso luminoso - 5900 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
1 PZ
EAN
4050300015590
Codice prodotto
LDVNAVE70I
Cod. produttore
NAVE70I
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
70 W
Base:
E27
Flusso luminoso:
5900 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Ellissoidale
Efficienza luminosa:
84 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
no
Indicata per l'illuminazione di piante:
no
Lunghezza complessiva:
155 mm
Modello:
Opaco
Diametro:
71 mm
Numero di bruciatori:
1
Durata media nominale:
24000 h
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
75 kWh
Denominazione lampada:
Altri